Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio SKF YET 206-102, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 28.58 mm | Larghezza: 23.8 mm
Cuscinetti per unità
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:YET 206-102
Rubix:170000000490357
Produttore:30354
EAN:7316576616921


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 28,58 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Materiale | acciaio per cuscinetti (rolling bearing steel) |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO YET 206-102
I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante è destinata all'impiego in applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante. Prevede uno stretto anello interno maggiorato su un lato e un collare eccentrico di fissaggio che consente un montaggio rapido e semplice sull'albero.
Punti di forza
- Progettato per la rotazione in una sola direzione
- Montaggio rapido e semplice sull'albero
- Lunga durata
- Riduzione dei livelli di rumore e vibrazione
- Montaggio rapido e semplice sull'albero
- Lunga durata
- Riduzione dei livelli di rumore e vibrazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 35,7x62x62 mm |
|---|---|
| Peso | 322 g |
| Diametro interno | 28,58 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Materiale | acciaio per cuscinetti (rolling bearing steel) |
| Larghezza | 23,8 mm |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 19500 N |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | c4 |
| Funzione di rilubrificazione | sì |
| Alesaggio | 28,58 mm |
| Gabbia | poliammide |
| Spessore | 35,7 mm |
| Lubrificante | grasso a base di sapone di litio-calcio, consistenza nlgi 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 11200 N |
| Paese d'origine | MX |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione