Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GRA104-206-NPP-B-AS2/V, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 31.75 mm | Larghezza: 23.8 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GRA104-206-NPP-B-AS2/V
Rubix:170000000705494
Produttore:0503785380000
EAN:4047643130042
0503785380000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI GRA104-206-NPP-B-AS2/V

Riepilogo info tecniche

Diametro interno31,75 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza23,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0503785380000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI GRA104-206-NPP-B-AS2/V


Radial insert ball bearing GRA..-NPP-B-AS2/V
Cuscinetto con anello di bloccaggio GRA..-206-NPP-B-AS2/V

Informazioni tecniche


Attributi
Peso279 g
Diametro interno31,75 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza23,8 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.