Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GE20-XL-KTT-B, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 34.1 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE20-XL-KTT-B
Rubix:170000000703700
Produttore:0009738740000
EAN:4012802820294
0009738740000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE20-XL-KTT-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Materialeacciaio al cromo a bassa lega, indurito per tutta la sezione (acciaio per cuscinetti a rotolamento, iso 683-17)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0009738740000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE20-XL-KTT-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio GE..-KTT-B, anello esterno sferico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute T su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Materialeacciaio al cromo a bassa lega, indurito per tutta la sezione (acciaio per cuscinetti a rotolamento, iso 683-17)
Larghezza34,1 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr12800 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Funzione di rilubrificazioneno
Alesaggio17,1 mm
Spessore43,7 mm
Lubrificantegrasso
Carico statico di base, radiale - C0r6600 N
€ 23,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.