Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio NSK UC210D1, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 51.6 mm

Cuscinetti autoallineanti standard giapponese serie UC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

NSK:UC210D1
Rubix:999250617006618
Produttore:UC210D1 N
EAN:00029176579271
CUSCINETTI Y UC210D1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza51,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y UC210D1


La tenuta è costituita da una combinazione di una guarnizione in elastomero sintetico resistente al calore e a tenuta d'olio e da un deflettore.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso800 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza51,6 mm
Guarnizioneaprire
Codice doganale84829900
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.