Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio SNR SES205, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 21.5 mm

SNR - Unità cuscinetto - SES.203

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:SES205
Rubix:999250616003959
EAN:3413529500284
CUSCINETTI Y SES205

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Materialeacciaio inossidabile
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y SES205


inserto in acciaio inox, diametro esterno sferico, fissaggio mediante collare di bloccaggio eccentrico, tenuta a labbro singolo, grasso alimentare
Inserto in acciaio inossidabile, diametro esterno sferico, fissaggio mediante anelli eccentrici, guarnizione a labbro singolo, grasso alimentare

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)55x55x35 mm
Peso205 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Materialeacciaio inossidabile
Larghezza21,5 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr11000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Gabbiaacciaio inossidabile
Carico statico di base, radiale - C0r8000 N
Codice doganale84839020
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.