Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GE50-XL-KRR-B, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 49.2 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE50-XL-KRR-B
Rubix:160000000403963
Produttore:0008040530000
EAN:4012802783995
0008040530000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE50-XL-KRR-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008040530000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE50-XL-KRR-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio GE..-XL-KRR-B

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Materialeacciaio
Larghezza49,2 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr37500 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Funzione di rilubrificazione
Gabbiapoliammide
Lubrificantegrasso
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
46,14 IVA esclusa
/ Unità
56,30 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.