Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio SKF YEL 209-112-2F, Diametro esterno: 85 mm | Diametro interno: 44.45 mm | Larghezza: 56.3 mm

Cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:YEL 209-112-2F
Rubix:170000000490314
Produttore:78447
EAN:7316577754752
SOPPORTO YEL 209-112-2F

Riepilogo info tecniche

Diametro interno44,45 mm
Diametro esterno85 mm
Materialeacciaio per cuscinetti sae 52100; gabbia in poliammide 6,6 rinforzata con fibra di vetro
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO YEL 209-112-2F


I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante è destinata all'impiego in applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e un collare eccentrico di fissaggio che consente un montaggio rapido e semplice sull'albero.

Punti di forza

- Facile e veloce da montare sull'albero
- Lunga durata
- Riduce i livelli di rumore e vibrazioni

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)56,3x85x85 mm
Peso788 g
Diametro interno44,45 mm
Diametro esterno85 mm
Materialeacciaio per cuscinetti sae 52100; gabbia in poliammide 6,6 rinforzata con fibra di vetro
Larghezza56,3 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr33183,7 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Funzione di rilubrificazione
Alesaggio44,45 mm
Gabbiapoliammide
Spessore22 mm
Lubrificantegrasso al litio-calcio (nlgi #2)
Carico statico di base, radiale - C0r21573,9 N
Paese d'origineMX
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.