Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio SKF YEL 207-2DW/AG, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 19 mm

Cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:YEL 207-2DW/AG
Rubix:999201211001448
SOPPORTO YEL 207-2DW/AG

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO YEL 207-2DW/AG


I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante è destinata all'impiego in applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e un collare eccentrico di fissaggio che consente un montaggio rapido e semplice sull'albero.

Punti di forza

- Facile e veloce da montare sull'albero
- Lunga durata
- Riduce i livelli di rumore e vibrazioni

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr25500 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Funzione di rilubrificazioneno
Alesaggio35 mm
Gabbiaplastica
Spessore51,1 mm
Lubrificantegrasso (riempimento 60-80%)
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.