Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GE30-XL-KTT-B, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 36.5 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:GE30-XL-KTT-B
Rubix:160000000403756
Produttore:0008514930000
EAN:4012802800210
0008514930000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE30-XL-KTT-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008514930000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE30-XL-KTT-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio GE..-KTT-B, anello esterno sferico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute T su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Materialeacciaio
Larghezza36,5 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr20700 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
30,60 IVA esclusa
/ Unità
37,33 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.