Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA RAE17-XL-NPP-FA106, Diametro esterno: 40 mm | Diametro interno: 17 mm | Larghezza: 19 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RAE17-XL-NPP-FA106
Rubix:160000000403694
Produttore:0008432100000
EAN:4012802787252
0008432100000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RAE17-XL-NPP-FA106

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008432100000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RAE17-XL-NPP-FA106


Cuscinetto con anello di bloccaggio RAE..-XL-NPP

Punti di forza

Senza fori di lubrificazione.

Applicazioni

Adatto per cuscinetti che ruotano in una sola direzione, ma anche per la rotazione in entrambe le direzioni a velocità ridotta e a basso carico.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Materialeacciaio
Larghezza19 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr9800 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Funzione di rilubrificazioneno
Gabbiapoliammide
Spessore12 mm
Carico statico di base, radiale - C0r4750 N
€ 15,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,52 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.