Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GE100-XL-KRR-B, Diametro esterno: 180 mm | Diametro interno: 100 mm | Larghezza: 57.5 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE100-XL-KRR-B
Rubix:160000000403971
Produttore:0008777430000
EAN:4064327885814
0008777430000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE100-XL-KRR-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno180 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008777430000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE100-XL-KRR-B


Cuscinetto a sfere a gola profonda con inserto radiale GE..-XL-KRR-B
Cuscinetto con anello di bloccaggio GE..-XL-KRR-B

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)75x180x180 mm
Peso5000 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno180 mm
Materialeacciaio
Larghezza57,5 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr122000 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico statico di base, radiale - C0r93000 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
386,31 IVA esclusa
/ Unità
471,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.