Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA RALE25-XL-NPP, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 17.5 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RALE25-XL-NPP
Rubix:160000000403714
Produttore:0008177590000
EAN:4012802782035
0008177590000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RALE25-XL-NPP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno47 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008177590000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RALE25-XL-NPP


Cuscinetto con anello di bloccaggio RALE..-NPP, anello esterno cilindrico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute P ad entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno47 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Larghezza17,5 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr10700 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r5900 N
17,35 IVA esclusa
/ Unità
21,16 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.