Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA RALE30-XL-NPP-B, Diametro esterno: 55 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 18.5 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RALE30-XL-NPP-B
Rubix:160000000403718
Produttore:0008184370000
EAN:4012802781960
0008184370000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RALE30-XL-NPP-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008184370000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RALE30-XL-NPP-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio RALE..-NPP-B, anello esterno sferico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute P su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Materialeacciaio
Larghezza18,5 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr13200 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico statico di base, radiale - C0r8300 N
20,86 IVA esclusa
/ Unità
25,44 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.