Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio SNR ES208G2, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 30.2 mm

SNR - Cuscinetti a inserti - ES.208.G2

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:ES208G2
Rubix:999250616004352
Produttore:ES208G2
EAN:3413529503438
CUSCINETTI Y ES208G2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y ES208G2


diametro esterno sferico, fissaggio mediante collare di bloccaggio eccentrico, tenuta a labirinto, per applicazioni ad alta temperatura.
diametro esterno sferico, fissaggio mediante anelli eccentrici, guarnizione a labbro

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Materialeacciaio
Larghezza30,2 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr29600 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Gabbiaacciaio
Carico statico di base, radiale - C0r18200 N
Codice doganale84839020
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.