Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GE50-XL-KRR-B-FA125.5, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 49.2 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE50-XL-KRR-B-FA125.5
Rubix:160000000403773
Produttore:0028282350000
EAN:4064327886958
0028282350000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE50-XL-KRR-B-FA125.5

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Materialecorrotect
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0028282350000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE50-XL-KRR-B-FA125.5


Cuscinetto a sfere a gola profonda con inserto radiale GE..-XL-KRR-B
Cuscinetto con anello di bloccaggio GE..-XL-KRR-B

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)63x90x90 mm
Peso980 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Materialecorrotect
Larghezza49,2 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr37500 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
55,20 IVA esclusa
/ Unità
67,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.