Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio NSK UC205D1, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 34.1 mm

Cuscinetti autoallineanti standard giapponese serie UC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

NSK:UC205D1
Rubix:170000000778732
Produttore:UC205D1 N
EAN:00029176543944
SUPPORTO UC205

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza34,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTO UC205


La tenuta è costituita da una combinazione di una guarnizione in elastomero sintetico resistente al calore e a tenuta d'olio e da un deflettore.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso190 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza34,1 mm
Guarnizioneaprire
Codice doganale84829900
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.