Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA RALE20-XL-NPP-FA106, Diametro esterno: 42 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 16.7 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RALE20-XL-NPP-FA106
Rubix:160000000403713
Produttore:0008432880000
EAN:4012802787115
0008432880000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RALE20-XL-NPP-FA106

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008432880000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RALE20-XL-NPP-FA106


Cuscinetto con anello di bloccaggio RALE..-NPP, anello esterno cilindrico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute P ad entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Materialeacciaio
Larghezza16,7 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr9400 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico statico di base, radiale - C0r5000 N
16,13 IVA esclusa
/ Unità
19,67 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.