Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio SNR ES204G2, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 21.4 mm

SNR - inserto - ES204G2

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:ES204G2
Rubix:999250616004385
EAN:3413529503391
CUSCINETTI Y ES.204.G2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y ES.204.G2


Griglia esterna sferica, fissaggio tramite anello di serraggio eccentrico, tenuta a labbro singolo
Diametro esterno sferico, fissaggio mediante anelli eccentrici, tenuta a labbro singolo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)50x50x35 mm
Peso171 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Materialeacciaio
Larghezza21,4 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr12800 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Gabbiaacciaio
Carico statico di base, radiale - C0r6650 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.