Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GRAE50-NPP-B-FA106, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 43.8 mm
Cuscinetto con anello di bloccaggio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:GRAE50-NPP-B-FA106
Rubix:170000000523901
Produttore:0008397520000
EAN:4064327885326




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 43,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0008397520000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GRAE50-NPP-B-FA106
Cuscinetto a sfere radiale con inserto GRAE..-NPP-B
Cuscinetto con anello di bloccaggio GRAE..-NPP-B
Applicazioni
Adatto per cuscinetti che ruotano in una direzione, ma anche per la rotazione in entrambe le direzioni a velocità ridotta e a basso carico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 44x90x90 mm |
|---|---|
| Peso | 770 g |
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 43,8 mm |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 37500 N |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Funzione di rilubrificazione | sì |
| Alesaggio | 50 mm |
| Gabbia | poliammide |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 23200 N |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione