Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio RHP 1335-35EC, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 38.93 mm

Inserto per cuscinetti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:1335-35EC
Rubix:999180400100447
Produttore:1335-35EC R
EAN:00747023043996
CUSCINETTO 1335-35EC

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Materialeacciaio di alta qualità temprato per tutta la sezione (anello interno e anello esterno)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 1335-35EC


Con diametro esterno parallelo e blocco del collare eccentrico.

Punti di forza

-Con diametro esterno parallelo e blocco del collare eccentrico

Informazioni tecniche


Attributi
Peso580 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Materialeacciaio di alta qualità temprato per tutta la sezione (anello interno e anello esterno)
Larghezza38,93 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr25700 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Funzione di rilubrificazioneno
Gabbiaacciaio
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.