Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GRAE15-XL-NPP-B, Diametro esterno: 40 mm | Diametro interno: 15 mm | Larghezza: 19 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:GRAE15-XL-NPP-B
Rubix:160000000403162
Produttore:0008492780000
EAN:4012802800906
0008492780000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GRAE15-XL-NPP-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008492780000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GRAE15-XL-NPP-B


Radial insert ball bearing GRAE..-XL-NPP-B
Cuscinetto con anello di bloccaggio GRAE..-XL-NPP-B

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno15 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza19 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr9800 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Carico statico di base, radiale - C0r4750 N
15,11 IVA esclusa
/ Unità
18,44 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.