Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio SNR SES210, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 30.2 mm

SNR - Unità cuscinetto - SES.203

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:SES210
Rubix:999250616004349
EAN:3413529500338
CUSCINETTI Y SES210

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Materialeacciaio inossidabile
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y SES210


inserto in acciaio inox, diametro esterno sferico, fissaggio mediante collare di bloccaggio eccentrico, tenuta a labbro singolo, grasso alimentare
Inserto in acciaio inox, diametro esterno sferico, fissaggio con anelli eccentrici, guarnizione a labbro singolo, grasso alimentare

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)96x94x50 mm
Peso793 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Materialeacciaio inossidabile
Larghezza30,2 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr27500 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Gabbiaacciaio inossidabile
Carico statico di base, radiale - C0r23700 N
Codice doganale84839020
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.