Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GNE40-XL-KRR-B, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 41 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GNE40-XL-KRR-B
Rubix:160000000403725
Produttore:0009443510000
EAN:4012802803662
0009443510000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GNE40-XL-KRR-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Materialeacciaio al cromo per cuscinetti rotolanti, temprato in massa; collare di bloccaggio in acciaio per cementazione; anello interno e collare di bloccaggio con rivestimento corrotect
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0009443510000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GNE40-XL-KRR-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio GNE..-KRR-B, anello esterno sferico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute R su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Materialeacciaio al cromo per cuscinetti rotolanti, temprato in massa; collare di bloccaggio in acciaio per cementazione; anello interno e collare di bloccaggio con rivestimento corrotect
Larghezza41 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr47000 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Funzione di rilubrificazionesì
Alesaggio53,8 mm
Gabbiaplastica
Spessore23 mm
Lubrificantegrasso a base di litio
Carico statico di base, radiale - C0r26000 N
€ 66,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 81,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.