Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio SNR ES212G2, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 33.4 mm

Cuscinetti a inserti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:ES212G2
Rubix:999250616004382
EAN:3413529503476
CUSCINETTI Y ES.212.G2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y ES.212.G2


Diametro esterno sferico, fissaggio mediante collare di bloccaggio eccentrico, tenuta a labbro singolo.
Diametro esterno sferico, fissaggio con anelli eccentrici, guarnizione a labbro singolo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)118x118x76 mm
Peso1358 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Materialeacciaio
Larghezza33,4 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr52500 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Gabbiaacciaio
Carico statico di base, radiale - C0r32800 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.