Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GRAE45-XL-NPP-B-FA125.5, Diametro esterno: 85 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 30.2 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:GRAE45-XL-NPP-B-FA125.5
Rubix:170000000704090
Produttore:0028281110000
EAN:4064327886927
0028281110000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GRAE45-XL-NPP-B-FA125.5

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Materialeacciaio standard per cuscinetti con rivestimento anticorrosione corrotect
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0028281110000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GRAE45-XL-NPP-B-FA125.5


Cuscinetto con anello di bloccaggio GRAE..-XL-NPP-B

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Materialeacciaio standard per cuscinetti con rivestimento anticorrosione corrotect
Larghezza30,2 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Funzione di rilubrificazionesì
Gabbiapoliammide
Spessore43,8 mm
Lubrificantegrasso ga47 a base di sapone complesso di bario con base di olio minerale
Carico statico di base, radiale - C0r20400 N
€ 46,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.