Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA RAE20-XL-NPP-B, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 21.4 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RAE20-XL-NPP-B
Rubix:160000000403706
Produttore:0008497900000
EAN:4012802800593
0008497900000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RAE20-XL-NPP-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Materialeacciaio al cromo temprabile (acciaio per cuscinetti, a basso contenuto di leghe) per boccole e elementi volventi
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008497900000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RAE20-XL-NPP-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio RAE..-XL-NPP-B

Applicazioni

Adatto per cuscinetti che ruotano in una direzione, ma anche per la rotazione in entrambe le direzioni a velocità ridotta.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Materialeacciaio al cromo temprabile (acciaio per cuscinetti, a basso contenuto di leghe) per boccole e elementi volventi
Larghezza21,4 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr12800 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico statico di base, radiale - C0r6600 N
16,42 IVA esclusa
/ Unità
20,03 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.