Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA RABRB35/80-XL-FA106, Diametro esterno: 80.2 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 24 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RABRB35/80-XL-FA106
Rubix:160000000403689
Produttore:0009260510000
EAN:4012802806038
0009260510000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RABRB35/80-XL-FA106

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno80,2 mm
Materialeacciaio per cuscinetti (acciaio standard) con spaziatore/smorzatore in gomma nbr sull'anello esterno
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0009260510000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RABRB35/80-XL-FA106


Cuscinetto con anello di bloccaggio RABR, con anello smorzatore in gomma, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute P ad entrambi i lati

Punti di forza

Cuscinetti con smorzamento delle vibrazioni
Protezione dalla corrosione
Adatti ad altissime velocità
Funzionamento reversibile
Intercambiabilità

Applicazioni

Adatto per costruzioni in lamiera
Utilizzato in azionamenti industriali
Agricoltura
Compressori
Motori e generatori
Edilizia
Ventilatore industriale
Trasmissione industriale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno80,2 mm
Materialeacciaio per cuscinetti (acciaio standard) con spaziatore/smorzatore in gomma nbr sull'anello esterno
Larghezza24 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr25500 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
39,58 IVA esclusa
/ Unità
48,29 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.