Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA E25-XL-KRR-B, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 34.9 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:E25-XL-KRR-B
Rubix:160000000403719
Produttore:0008099340000
EAN:4012802783186
0008099340000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO E25-XL-KRR-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008099340000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO E25-XL-KRR-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio E..-KRR-B, anello esterno sferico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute R su entrambi i lati

Punti di forza

•I disallineamenti angolari statici dell'albero devono essere compensati, causati da imprecisioni di montaggio e dalle tolleranze nella costruzione adiacente
Sono richieste tenute molto buone in condizioni ambientali quali polvere, contaminazione, umidità, impatti di pietre e urti

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Materialeghisa
Larghezza34,9 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
22,02 IVA esclusa
/ Unità
26,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.