Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio SKF YET 204-012, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 19.05 mm | Larghezza: 30.5 mm
Cuscinetti per unità
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:YET 204-012
Rubix:160000000405730
Produttore:30338
EAN:7316576616716


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 19,05 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Materiale | acciaio al cromo-carbonio (carbon chromium steel) |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO YET 204-012
I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante è destinata all'impiego in applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante. Prevede uno stretto anello interno maggiorato su un lato e un collare eccentrico di fissaggio che consente un montaggio rapido e semplice sull'albero.
Punti di forza
- Progettato per la rotazione in una sola direzione
- Montaggio rapido e semplice sull'albero
- Lunga durata
- Riduzione dei livelli di rumore e vibrazione
- Montaggio rapido e semplice sull'albero
- Lunga durata
- Riduzione dei livelli di rumore e vibrazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 31x47x47 mm |
|---|---|
| Peso | 164 g |
| Diametro interno | 19,05 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Materiale | acciaio al cromo-carbonio (carbon chromium steel) |
| Larghezza | 30,5 mm |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 12700 N |
| Guarnizione | una guarnizione in gomma e uno schermo metallico |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Funzione di rilubrificazione | sì |
| Alesaggio | 19,05 mm |
| Gabbia | poliammide |
| Spessore | 14 mm |
| Lubrificante | grasso al litio-calcio (nlgi 2) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6550 N |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione