Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GE40-XL-KLL-B, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 42.9 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:GE40-XL-KLL-B
Rubix:160000000403736
Produttore:0008521550000
EAN:4012802799958
0008521550000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE40-XL-KLL-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008521550000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE40-XL-KLL-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio GE..-KLL-B, anello esterno sferico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute L ad entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Materialeacciaio
Larghezza42,9 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr34500 N
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Funzione di rilubrificazione
Alesaggio40 mm
Gabbiaacciaio
Spessore56,5 mm
Lubrificantel069 (ga22), grasso al sapone di litio / olio estere per cuscinetti radiali a sfere con inserto, ampio intervallo di temperatura
Carico statico di base, radiale - C0r19800 N
44,73 IVA esclusa
/ Unità
54,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.