Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio SKF YET 203/15, Diametro esterno: 40 mm | Diametro interno: 15 mm | Larghezza: 28.6 mm

Cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:YET 203/15
Rubix:160000000405727
Produttore:30334
EAN:7316570986525
SOPPORTO YET 203/15

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno40 mm
Materialeacciaio al cuscinetto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO YET 203/15


I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante è destinata all'impiego in applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante. Prevede uno stretto anello interno maggiorato su un lato e un collare eccentrico di fissaggio che consente un montaggio rapido e semplice sull'albero.

Punti di forza

- Progettato per la rotazione in una sola direzione
- Montaggio rapido e semplice sull'albero
- Lunga durata
- Riduzione dei livelli di rumore e vibrazione

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28,6x40x40 mm
Peso118,5 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno40 mm
Materialeacciaio al cuscinetto
Larghezza28,6 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr9560 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Funzione di rilubrificazione
Alesaggio15 mm
Gabbiaplastica
Lubrificantegrasso
Carico statico di base, radiale - C0r4750 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
16,09 IVA esclusa
/ Unità
19,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.