Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio SKF YET 210-115, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 49.21 mm | Larghezza: 30.2 mm
Cuscinetti per unità
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:YET 210-115
Rubix:160000000405752
Produttore:30374
EAN:7316576617300


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 49,21 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Materiale | acciaio (cuscinetto) / gabbia non metallica |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO YET 210-115
I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante è destinata all'impiego in applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante. Prevede uno stretto anello interno maggiorato su un lato e un collare eccentrico di fissaggio che consente un montaggio rapido e semplice sull'albero.
Punti di forza
- Progettato per la rotazione in una sola direzione
- Montaggio rapido e semplice sull'albero
- Lunga durata
- Riduzione dei livelli di rumore e vibrazione
- Montaggio rapido e semplice sull'albero
- Lunga durata
- Riduzione dei livelli di rumore e vibrazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 43,7x90x90 mm |
|---|---|
| Peso | 730 g |
| Diametro interno | 49,21 mm |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Materiale | acciaio (cuscinetto) / gabbia non metallica |
| Larghezza | 30,2 mm |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 35100 N |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Funzione di rilubrificazione | sì |
| Alesaggio | 49,21 mm |
| Gabbia | poliammide |
| Spessore | 22 mm |
| Lubrificante | grasso speciale a lunga durata (sapone/addensante litio/calcio, nlgi #2) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 23200 N |
| Paese d'origine | MX |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione