Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio SKF YEL 207-2F, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 51.1 mm

Cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:YEL 207-2F
Rubix:160000000405762
Produttore:YEL 207-2F
EAN:7316570688726
SOPPORTO YEL 207-2F

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO YEL 207-2F


I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante è destinata all'impiego in applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e un collare eccentrico di fissaggio che consente un montaggio rapido e semplice sull'albero.

Punti di forza

- Facile e veloce da montare sull'albero
- Lunga durata
- Riduce i livelli di rumore e vibrazioni

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Larghezza51,1 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr25,5 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Funzione di rilubrificazione
Gabbiapoliammide
Spessore37,6 mm
Carico statico di base, radiale - C0r15,3 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
33,47 IVA esclusa
/ Unità
40,84 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.