Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GRAE60-XL-NPP-B-FA125.5, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 37.1 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:GRAE60-XL-NPP-B-FA125.5
Rubix:999201229091572
Produttore:0512064980000
EAN:4064327887450
0512064980000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GRAE60-XL-NPP-B-FA125.5

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Materialeacciaio per cuscinetti volventi con rivestimento corrotect
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0512064980000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GRAE60-XL-NPP-B-FA125.5


Cuscinetto con anello di bloccaggio GRAE..-XL-NPP-B

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Materialeacciaio per cuscinetti volventi con rivestimento corrotect
Larghezza37,1 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr56000 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Funzione di rilubrificazionesì
Alesaggio60 mm
Gabbiapoliammide
Spessore24 mm
Lubrificantegrasso ga47 al sapone complesso di bario con base di olio minerale
Carico statico di base, radiale - C0r36000 N
€ 81,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 99,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.