Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA RAE50-XL-NPP-FA106, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 30.2 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RAE50-XL-NPP-FA106
Rubix:160000000403701
Produttore:0008432530000
EAN:4064327795007
0008432530000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RAE50-XL-NPP-FA106

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Materialeacciaio per cuscinetti (acciaio al cromo temprato), conforme alla iso 683-17
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008432530000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RAE50-XL-NPP-FA106


Cuscinetto con anello di bloccaggio RAE..-XL-NPP

Punti di forza

Senza fori di lubrificazione.

Applicazioni

Adatto per cuscinetti che ruotano in una sola direzione, ma anche per la rotazione in entrambe le direzioni a velocità ridotta e a basso carico.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Materialeacciaio per cuscinetti (acciaio al cromo temprato), conforme alla iso 683-17
Larghezza30,2 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr37500 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
€ 46,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,14 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.