Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA RAE35-XL-NPP-NR, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 25.4 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RAE35-XL-NPP-NR
Rubix:160000000404000
Produttore:0009732460000
EAN:4012802820812
0009732460000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RAE35-XL-NPP-NR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Materialeacciaio;gomma
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0009732460000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RAE35-XL-NPP-NR


Cuscinetto con anello di bloccaggio RAE..-NPP-NR, anello esterno cilindrico, fissaggio mediante collare eccentrico, scanalature nell'anello esterno, tenute P ad entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Materialeacciaio;gomma
Larghezza25,4 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr25500 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
25,75 IVA esclusa
/ Unità
31,41 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.