Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA RABRB12/47-XL-FA106, Diametro esterno: 47.3 mm | Diametro interno: 12 mm | Larghezza: 17.6 mm
Cuscinetto con anello di bloccaggio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:RABRB12/47-XL-FA106
Rubix:160000000403684
Produttore:0009809350000
EAN:4012802818130


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47,3 mm |
| Larghezza | 17,6 mm |
Dettagli del prodotto : 0009809350000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RABRB12/47-XL-FA106
Radial insert ball bearings RABR, with rubber interliner, location by eccentric locking collar, P seals on both sides
Cuscinetto con anello di bloccaggio RABR, con anello smorzatore in gomma, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute P ad entrambi i lati
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 31x47x47 mm |
|---|---|
| Peso | 150 g |
| Diametro interno | 12 mm |
| Diametro esterno | 47,3 mm |
| Larghezza | 17,6 mm |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 9800 N |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Funzione di rilubrificazione | no |
| Alesaggio | 12 mm |
| Gabbia | poliammide |
| Spessore | 30,9 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 4750 N |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione