Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GNE90-XL-KRR-B, Diametro esterno: 190 mm | Diametro interno: 90 mm | Larghezza: 77.5 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GNE90-XL-KRR-B
Rubix:170000000703488
Produttore:0008839130000
EAN:4064327885883
0008839130000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GNE90-XL-KRR-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno190 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008839130000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GNE90-XL-KRR-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio GNE..-KRR-B, anello esterno sferico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute R su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)101x190x190 mm
Peso8070 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno190 mm
Materialeacciaio
Larghezza77,5 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr143000 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico statico di base, radiale - C0r107000 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
436,96 IVA esclusa
/ Unità
533,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.