Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio RHP T1050-50DECG, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 62.73 mm

Inserto per cuscinetti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:T1050-50DECG
Rubix:999250616004450
Produttore:T1050-50DECG R
EAN:00747023036226
CUSCINETTI Y T1050-50DECG

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Materialeacciaio per cuscinetti nsk ad elevata pulizia (anelli interno ed esterno in acciaio temprato).
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y T1050-50DECG


Con diametro esterno sferico e blocco del collare eccentrico.
T1050-50DECG, RHP, Cuscinetto con anello sferico e vite di bloccaggio Tripla tenuta

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1190 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Materialeacciaio per cuscinetti nsk ad elevata pulizia (anelli interno ed esterno in acciaio temprato).
Larghezza62,73 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr35000 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Funzione di rilubrificazione
Alesaggio69,9 mm
Gabbiaacciaio
Spessore23 mm
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.