Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA RAE17-XL-NPP-B, Diametro esterno: 40 mm | Diametro interno: 17 mm | Larghezza: 19 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RAE17-XL-NPP-B
Rubix:160000000403705
Produttore:0008497580000
EAN:4012802800616
0008497580000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RAE17-XL-NPP-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Materialeacciaio per cuscinetti volventi
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008497580000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RAE17-XL-NPP-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio RAE..-XL-NPP-B

Applicazioni

Adatto per cuscinetti che ruotano in una sola direzione, ma anche per la rotazione in entrambe le direzioni a velocità ridotta

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Materialeacciaio per cuscinetti volventi
Larghezza19 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr9800 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Funzione di rilubrificazioneno
Alesaggio23 mm
Gabbiaacciaio
Spessore12 mm
Lubrificantegrasso
Carico statico di base, radiale - C0r4750 N
€ 15,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.