Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GE30-XL-KLL-B, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 36.5 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:GE30-XL-KLL-B
Rubix:160000000403734
Produttore:0008519650000
EAN:4012802800036
0008519650000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE30-XL-KLL-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008519650000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE30-XL-KLL-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio GE..-KLL-B, anello esterno sferico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute L ad entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Materialeacciaio
Larghezza36,5 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr20700 N
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Funzione di rilubrificazione
Alesaggio4 mm
Gabbiaacciaio
Spessore18 mm
Lubrificantegrasso
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
31,85 IVA esclusa
/ Unità
38,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.