Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA RAE20-XL-NPP, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 21.4 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RAE20-XL-NPP
Rubix:999210326081776
Produttore:0008502090000
EAN:4012802800357
0008502090000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RAE20-XL-NPP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008502090000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RAE20-XL-NPP


Cuscinetto con anello di bloccaggio RAE..-XL-NPP

Informazioni tecniche


Attributi
Peso170 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Larghezza21,4 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr12800 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Funzione di rilubrificazioneno
Gabbiapoliammide
Spessore14 mm
Lubrificantegrasso
Carico statico di base, radiale - C0r6600 N
Codice doganale84821090
16,42 IVA esclusa
/ Unità
20,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.