Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio RHP T1035-35DECG, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 51.13 mm

Inserto per cuscinetti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:T1035-35DECG
Rubix:999250616005402
Produttore:T1035-35DECG R
EAN:00747023036073
CUSCINETTI Y T1035-35DECG RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Materialeacciaio per cuscinetti ad alta pulizia nsk (anelli interni ed esterni in acciaio di alta qualità, induriti in massa)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y T1035-35DECG RHP


Con diametro esterno sferico e blocco del collare eccentrico.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso700 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Materialeacciaio per cuscinetti ad alta pulizia nsk (anelli interni ed esterni in acciaio di alta qualità, induriti in massa)
Larghezza51,13 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr25700 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Funzione di rilubrificazione
Alesaggio55,6 mm
Gabbiaacciaio
Spessore19 mm
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.