Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio SKF YET 205-100, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25.4 mm | Larghezza: 31 mm

Cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:YET 205-100
Rubix:160000000405734
Produttore:30347
EAN:7316576616846
SOPPORTO YET 205-100

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25,4 mm
Diametro esterno52 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO YET 205-100


I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante è destinata all'impiego in applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante. Prevede uno stretto anello interno maggiorato su un lato e un collare eccentrico di fissaggio che consente un montaggio rapido e semplice sull'albero.

Punti di forza

- Progettato per la rotazione in una sola direzione
- Montaggio rapido e semplice sull'albero
- Lunga durata
- Riduzione dei livelli di rumore e vibrazione

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)31x52x52 mm
Peso184 g
Diametro interno25,4 mm
Diametro esterno52 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Larghezza31 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr14 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r7,8 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
19,66 IVA esclusa
/ Unità
23,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.