Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio NSK UC206D1, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 38.1 mm

Cuscinetti autoallineanti standard giapponese serie UC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

NSK:UC206D1
Rubix:999250617006614
Produttore:UC206D1 N
EAN:00029176543999
CUSCINETTI Y UC206D1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza38,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y UC206D1


La tenuta è costituita da una combinazione di una guarnizione in elastomero sintetico resistente al calore e a tenuta d'olio e da un deflettore.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso338 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza38,1 mm
Guarnizioneaprire
Codice doganale84829900
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.