Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio SKF YEL 209-2F, Diametro esterno: 85 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 56.3 mm

Cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:YEL 209-2F
Rubix:160000000405767
Produttore:30314
EAN:7316570460773
SOPPORTO YEL 209-2F

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO YEL 209-2F


I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante è destinata all'impiego in applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e un collare eccentrico di fissaggio che consente un montaggio rapido e semplice sull'albero.

Punti di forza

- Facile e veloce da montare sull'albero
- Lunga durata
- Riduce i livelli di rumore e vibrazioni

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)56,3x85x85 mm
Peso740 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Materialeacciaio
Larghezza56,3 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr33,2 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r21,6 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
46,68 IVA esclusa
/ Unità
56,94 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.