Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA RABRB20/52-XL-FA106, Diametro esterno: 52.3 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 17.6 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RABRB20/52-XL-FA106
Rubix:160000000403685
Produttore:0008348310000
EAN:4012802789232
0008348310000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RABRB20/52-XL-FA106

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno52,3 mm
Materialeacciaio (cuscinetto) con intercalare in gomma nbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008348310000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RABRB20/52-XL-FA106


Cuscinetto con anello di bloccaggio RABR, con anello smorzatore in gomma, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute P ad entrambi i lati

Punti di forza

Cuscinetti con smorzamento delle vibrazioni
Protezione contro la corrosione
Adatti a velocità molto elevate
Funzionamento reversibile
Intercambiabilità

Applicazioni

Adatto per costruzioni in lamiera
Utilizzato in azionamenti industriali
Agricoltura
Compressori
Motori e generatori
Edilizia
Ventilatore industriale
Trasmissione industriale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno52,3 mm
Materialeacciaio (cuscinetto) con intercalare in gomma nbr
Larghezza17,6 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr12800 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r6600 N
24,73 IVA esclusa
/ Unità
30,17 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.