Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GE60-XL-KTT-B, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 61.9 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:GE60-XL-KTT-B
Rubix:160000000403762
Produttore:0009738150000
EAN:4064327886538
0009738150000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE60-XL-KTT-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0009738150000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE60-XL-KTT-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio GE..-KTT-B, anello esterno sferico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute T su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Materialeacciaio
Larghezza61,9 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr52000 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico statico di base, radiale - C0r36000 N
96,58 IVA esclusa
/ Unità
117,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.