Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio SKF YET 207-107, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 36.51 mm | Larghezza: 25.4 mm

Cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:YET 207-107
Rubix:160000000405744
Produttore:30363
EAN:7316576617102
SOPPORTO YET 207-107

Riepilogo info tecniche

Diametro interno36,51 mm
Diametro esterno72 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO YET 207-107


I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante è destinata all'impiego in applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante. Prevede uno stretto anello interno maggiorato su un lato e un collare eccentrico di fissaggio che consente un montaggio rapido e semplice sull'albero.

Punti di forza

- Progettato per la rotazione in una sola direzione
- Montaggio rapido e semplice sull'albero
- Lunga durata
- Riduzione dei livelli di rumore e vibrazione

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)38,9x72x72 mm
Peso427 g
Diametro interno36,51 mm
Diametro esterno72 mm
Materialeacciaio
Larghezza25,4 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr25500 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic8
Funzione di rilubrificazione
Alesaggio36,51 mm
Gabbiapoliammide
Spessore38,9 mm
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Paese d'origineMX
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.