Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA GE75-XL-KRR-B, Diametro esterno: 130 mm | Diametro interno: 75 mm | Larghezza: 49.5 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:GE75-XL-KRR-B
Rubix:160000000403968
Produttore:0008777270000
EAN:4064327885791
0008777270000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE75-XL-KRR-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno130 mm
Materialeacciaio;gomma
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008777270000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GE75-XL-KRR-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio GE..-XL-KRR-B

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno75 mm
Diametro esterno130 mm
Materialeacciaio;gomma
Larghezza49,5 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr62000 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico statico di base, radiale - C0r44500 N
153,23 IVA esclusa
/ Unità
186,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.